Zpětný ventil, malá konstrukce, mosaz poniklovaná, M5, 0, 2 bar

Artiklové číslo: 103840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 103840
EAN / GTIN 4047322051293
Číslo výrobce 103840
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, malá konstrukce, mosaz poniklovaná, teplota média/okolí max. 70 °C, M5, PN max. 10 bar, otevírací tlak 0, 2 bar.

Charakteristika:

  • OK: 8 mm
  • Délka: 25,0 mm
  • Závit: M5
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • norma pro závity: DIN 13
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,2 bar
  • Max. teplota média: 70 °C
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 70 °C