Zpětný ventil, šikmá sedla, mosaz, Rp 1/2, 0, 5 bar

Artiklové číslo: 103826
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 103826
EAN / GTIN 4047322038003
Číslo výrobce 103826
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, šikmá sedla, mosaz, teplota média/okolí max. 80 °C, Rp 1/2, PN max. 10 bar, otevírací tlak 0,5 bar.

Charakteristika:

  • Š: 50,0 mm
  • L: 59,0 mm
  • OK: 27 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: Rp 1/2
  • norma pro závity: DIN 2999
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,5 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Provozní teplota max.: 90 °C
  • Provozní teplota min.: -30 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C