Zpětný ventil, průchodný, mosaz, G 1/4 IG, 0, 2 - 0, 4 bar

Artiklové číslo: 103815
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 103815
EAN / GTIN 4047322046244
Číslo výrobce 103815
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, průchodný, mosaz, teplota média max. 180 °C, G 1/4 IG, PN max. 16 bar, otevírací tlak 0, 2 - 0, 4 bar.

Charakteristika:

  • OK: 19 mm
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4310
  • Délka: 53,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosazná
  • Závit: G 1/4 IG
  • Materiál: Mosazná
  • Montážní poloha: libovolné, přednostně vodorovné
  • těsnicí materiál: FKM
  • hodnoty průtoku: cca 50 m³/h
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • směr průtoku: podle směru šipky
  • Minimální otevírací tlak.: 0,2–0,4 bar
  • Max. teplota média: 180 °C
  • Teplota média min.: -30 °C