Škrnicový ventil, v blokovém provedení, hliník eloxovaný, G 3/8, PN max. 10 bar

Artiklové číslo: 103811
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 103811
EAN / GTIN 4047322040655
Číslo výrobce 103811
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Škrnicový ventil, v blokovém provedení, eloxovaný hliník, provozní teplota -10 °C až 70 °C, G 3/8, PN max. 10 bar. Průchozí ventil s škrticí funkcí v obou směrech.

Charakteristika:

  • A: 58,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • E: 40,0 mm
  • I: 24,0 mm
  • L: 6,5 mm
  • M: 25,3 mm
  • OK: 22 mm
  • Kryty a skříně: eloxovaný hliník
  • Závit: G 3/8
  • Vnitřní díly: mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Závit na ovládacím panelu: M18x1,5
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C