Uzavírací šoupátko s objímkou, bez zdvihu vřetene, mosaz, G 2, DN 50

Artiklové číslo: 103780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 103780
EAN / GTIN 4047322063050
Číslo výrobce 103780
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací šoupátko s objímkou, bez zdvihu vřetene, mosaz, teplota média max. 120 °C, G 2, DN 50, PN max. 16 bar. Otevření / zavření bez zdvihu vřetene

Charakteristika:

  • A: 80,0 mm
  • Š: 177,3 mm
  • L: 69,0 mm
  • DN: 50
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 2
  • ruční kolečko: Hliník
  • Vřeteno: mosaz
  • Část hlavy: mosaz
  • posuvný klín: mosaz
  • matice ucpávky: mosaz
  • Rozsah použití: neagresivní kapaliny, plyny a páry do 120 °C
  • Provozní tlak max: 16 bar