Uzavírací šoupátko s objímkou, bez zdvihu vřetene, mosaz, G 3/4, DN 20

Artiklové číslo: 103776
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103776
EAN / GTIN 4047322062978
Číslo výrobce 103776
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací šoupátko s objímkou, bez zdvihu vřetene, mosaz, teplota média max. 120 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 16 bar. Otevření / zavření bez zdvihu vřetene

Charakteristika:

  • A: 55,5 mm
  • Š: 101,2 mm
  • L: 49,0 mm
  • DN: 20
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 3/4
  • ruční kolečko: Hliník
  • Vřeteno: mosaz
  • Část hlavy: mosaz
  • posuvný klín: mosaz
  • matice ucpávky: mosaz
  • Rozsah použití: neagresivní kapaliny, plyny a páry do 120 °C
  • Provozní tlak max: 16 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku