Jehlový ventil, nerezová ocel 1.4571, G 1, DN 12, PN max. 250 bar

Artiklové číslo: 103773
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103773
EAN / GTIN 4047322056601
Číslo výrobce 103773
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Jehlový ventil, nerezová ocel 1.4571, provozní teplota -20 °C až 120 °C, G 1, DN 12, PN max. 250 bar.

Charakteristika:

  • A: 80,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • L: 100,0 mm
  • DN: 12
  • Závit: G 1
  • ruční kolečko: Plast
  • těsnicí materiál: PTFE
  • Provozní teplota max.: 120 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 250 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku