Koaxiální ventil pneumaticky ovládaný, dvojčinný, NC, mosaz poniklovaná, FKM, Rp 3/8

Artiklové číslo: 103727
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103727
EAN / GTIN 4047322079068
Číslo výrobce 103727
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Koaxiální ventil, pneumaticky ovládaný, dvojčinný, NC, mosaz poniklovaná, FKM, provozní teplota -20 °C až 150 °C, řídicí tlak 3 - 8 bar, Rp 3/8, DN 10 . 2/2-cestný koaxiální ventil, speciálně vyvinutý pro automatizované zařízení. Cenově výhodná, kompaktní, prostorově úsporná a funkčně spolehlivá alternativa k kulovému ventilu s pneumatickým otočným pohonem. Ventil má 100% průchodnost a díky své konstrukci pouze minimální ztráty průtoku. Ovládání se provádí pomocí filtrovaného stlačeného vzduchu.

Charakteristika:

  • H: 46,0 mm
  • L: 98,0 mm
  • DN: 10
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Závit: Rp 3/8
  • Přípojka: Rozhraní NAMUR, přímé: 2 x G 1/8
  • Provedení: dvojčinný
  • Montážní poloha: libovolný
  • Vnitřní díly: Mosaz poniklovaná
  • těsnicí materiál: FKM
  • Max. tlak ovládání: 8 bar
  • Min. ovládací tlak: 3 bar
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku