5/2-cestný ventil, NAMUR, mono, hliník eloxovaný, G 1/4, 24 V DC

Artiklové číslo: 103662
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 103662
EAN / GTIN 4047322272490
Číslo výrobce 103662
L-číslo L00970 122209
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

5/2-cestný ventil, NAMUR, mono, eloxovaný hliník, provozní teplota -20 °C až 70 °C, pracovní tlak 1,5 - 10 bar, DN 7, připojení G 1/4, 24 V DC. 3/2- nebo 5/2-cestné pístové ventily v monostabilním provedení s ventilací pružinové komory a pneumatickým vratným pružinovým mechanismem. S aretovatelným ručním ovládáním a možností omezení odvodu vzduchu. Na vyžádání jsou k dispozici následující provedení:
  • Nerezová ocel, alternativně povrchy Ematal
  • ATEX
  • vhodné pro nízké teploty
  • vhodné pro vysoké teploty

Charakteristika:

  • DN: 7
  • Medium: Vzduch, neutrální plyny (filtrované)
  • Kryty a skříně: eloxovaný hliník
  • Posuvník: Nerezová ocel
  • Napětí: 24 V DC
  • Přípojka: G 1/4
  • Průtok: 1250 l/min
  • Rozsah dodávky: Zástrčka PG 9, 1 kódovací kolík, 2 O-kroužky, 2 šrouby
  • těsnicí materiál: NBR
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: 1,5 bar
  • Příkon: 3 W=/ 5 VA~
  • Elektrické připojení: Zástrčka PG 9
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C