Kompaktní přírubová Kuha, pneumatický pohon, dvojčinný, ES, DN 100

Artiklové číslo: 103646
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 103646
EAN / GTIN 4047322075220
Číslo výrobce 103646
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2-cestná kompaktní kulová armatura s přírubou, pneumatický pohon, dvojčinná, ES 1.4408, provozní teplota. -10 °C až 200 °C, DN 100, PN max. 16 bar. 2cestná kompaktní kulová armatura s plným průchodem. Pneumatický otočný pohon v provedení s dvojčinným nebo jednoduchým účinkem a integrovaným ukazatelem polohy.

Charakteristika:

  • A: 221,0 mm
  • Š: 272,0 mm
  • C: 152,0 mm
  • D: 220,0 mm
  • E: 158,0 mm
  • F: 120,0 mm
  • DN: 100
  • PN: 16 bar
  • Provedení: dvojčinný
  • Úhel otáčení: 90°
  • ventilový adaptér: podle NAMUR
  • Materiál pohonu: eloxovaný hliník
  • Max. tlak ovládání: 5,5 bar
  • Provozní teplota: -10 °C až 200 °C (v závislosti na provozním tlaku)
  • Materiál kulový kohout: Nerezová ocel 1.4408, s přírubou ISO
  • Těsnicí materiál pohonu: NBR
  • Těsnicí materiál kulového kohoutu: PTFE