Kompaktní přírubová Kuha, pneumatický pohon, dvojčinný, ES, DN 65

Artiklové číslo: 103644
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103644
EAN / GTIN 4047322075343
Číslo výrobce 103644
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2-cestná kompaktní kulová armatura s přírubou, pneumatický pohon, dvojčinný, ES 1.4408, provozní teplota -10 °C až 200 °C, DN 65, PN max. 16 bar. 2cestná kompaktní kulová armatura s plným průchodem. Pneumatický otočný pohon v provedení s dvojčinným nebo jednoduchým účinkem a integrovaným ukazatelem polohy.

Charakteristika:

  • A: 180,0 mm
  • Š: 205,0 mm
  • C: 100,0 mm
  • D: 185,0 mm
  • E: 122,0 mm
  • F: 92,5 mm
  • DN: 65
  • PN: 16 bar
  • Provedení: dvojčinný
  • Úhel otáčení: 90°
  • ventilový adaptér: podle NAMUR
  • Materiál pohonu: eloxovaný hliník
  • Max. tlak ovládání: 5,5 bar
  • Provozní teplota: -10 °C až 200 °C (v závislosti na provozním tlaku)
  • Materiál kulový kohout: Nerezová ocel 1.4408, s přírubou ISO
  • Těsnicí materiál pohonu: NBR
  • Těsnicí materiál kulového kohoutu: PTFE

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku