ES-Kuha, pneumatický pohon, dvojčinný, Rp3/4, DN 20, L=133

Artiklové číslo: 103597
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103597
EAN / GTIN 4047322076487
Číslo výrobce 103597
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2cestná kulová armatura z nerezové oceli, pneumatický pohon L=133 mm, dvojčinný, provozní teplota -20 °C až 70 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar. 2cestný kohout, 3dílný, plný průchod. Pneumatický otočný pohon v provedení s dvojčinným nebo jednočinným účinkem a integrovaným ukazatelem polohy. Standardizované rozhraní.: Spojovací místo pohonu/armatury: Čtyři, resp. osm vnitřních závitů v hnacím pouzdru podle EN ISO 5211. Spojovací místo pohonu/řídicího ventilu: Podle NAMUR nebo VDI/VDE 3845. Spojovací místo pohon/signální zařízení: Podle VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Charakteristika:

  • A: 133,0 mm
  • Š: 148,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 20
  • OK: 35 mm
  • Závit: Rp 3/4
  • Provedení: dvojčinný
  • Úhel otáčení: 90°
  • ventilový adaptér: podle NAMUR
  • Materiál pohonu: eloxovaný hliník
  • Provozní tlak max: 63 bar
  • Materiál kulový kohout: Nerezová ocel 1.4401, s přírubou ISO
  • Těsnicí materiál pohonu: NBR
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Těsnicí materiál kulového kohoutu: PTFE

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku