3cestná kulová armatura, L-otvor, mosaz poniklovaná, Rp 1, DN 25

Artiklové číslo: 103387
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103387
EAN / GTIN 4047322013161
Číslo výrobce 103387
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3cestná kulová armatura, L-otvor, mosaz poniklovaná, teplota média/okolí. -15 °C až 100 °C, Rp 1, DN 25, PN max. 25 bar. Vstup média možný přes všechny přípojky, tím pádem různé varianty zapojení. 3cestná kulová armatura pro odklonění médií.

Charakteristika:

  • A: 160,0 mm
  • Š: 102,0 mm
  • E: 31,0 mm
  • L: 113,0 mm
  • DN: 25
  • C Ø: 58,0 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Koule: Mosazná
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Závit: Rp 1
  • Ruční páka: Hliník, černě lakovaný
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • Otvory pro kuličky: 23
  • těsnicí materiál: PTFE / FKM
  • Materiál závitu: Mosazná
  • indikátor polohy: Ocel, pozinkovaná
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -15 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -15 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 25 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku