3cestná kulová armatura, standardní, L-otvor, mosaz ponikrovaná, Rp 1/2, DN 15

Artiklové číslo: 103377
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103377
EAN / GTIN 4047322012744
Číslo výrobce 103377
L-číslo L00970 121983
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3cestná kulová armatura, standardní, L-otvor, mosaz poniklovaná, teplota média/okolí. -10 °C až 120 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. 3cestná kulová armatura s plným průchodem pro odklonění médií. Rozsah použití: Voda, netoxické plyny, sanitární a topenářské instalace, oleje, obecné průmyslové použití, motorová nafta

Charakteristika:

  • A: 100,0 mm
  • Š: 64,0 mm
  • L: 69,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 bar
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Závit: Rp 1/2
  • Ruční páka: Hliník, černě lakovaný
  • Vnitřní díly: Mosaz poniklovaná
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • těsnicí materiál: PTFE
  • Materiál závitu: Mosazná
  • Max. teplota média: 120 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 120 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku