Kulový kohout standardní provedení, ruční páka, IG/IG, mosaz ponikrovaná, G 1/2

Artiklové číslo: 103095
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103095
EAN / GTIN 4047322397346
Číslo výrobce 103095
L-číslo L00970 805
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kulový kohout s ruční pákou, standardní provedení, IG/IG, mosaz ponikrovaná, provozní teplota -20 °C až 150 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 50 bar. Rozsah použití: Stlačený vzduch, voda, netoxické a neagresivní plyny, topení a klimatizace.

Charakteristika:

  • A: 80,0 mm
  • Š: 41,0 mm
  • E: 12,5 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 50,5 mm
  • DN: 15
  • PN: 50 bar
  • Koule: Chromovaný mosaz
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Ruční páka: Ocel pozinkovaná, lakovaná červeně
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1, tolerance třída B
  • kulové těsnění: PTFE
  • Materiál závitu: Mosaz poniklovaná
  • Utěsnění vřetena: NBR / FKM (sada těsnění se 2 O-kroužky)
  • Provozní teplota: -20 °C až 150 °C (bez páry)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku