Kompresory Tlakový spínač třífázový proud, F4 1/2, G 1/2, 4-11 bar, 10-16 A

Artiklové číslo: 103046
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103046
EAN / GTIN 4047322211154
Číslo výrobce 103046
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový spínač, kompresory, třífázový proud, F4 1/2, teplota média -5 °C až 80 °C, G 1/2, rozsah nastavení 4 -11 bar, max. zatížení 10-16 vnější

Charakteristika:

  • Závit: G 1/2 IG
  • Počet pólů: 3
  • Funkce: otvírač
  • Druh krytí: IP 54
  • Provedení: Třífázové provedení
  • max. Zatížení: 10,0 - 16,0 A
  • frekvence spínání: max. 120 (elektricky), 600 (mechanicky)
  • Rozsah nastavení max.: 11 bar
  • Rozsah nastavení min.: 4 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: -5 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku