Kompresory Tlakový spínač střídavý proud, F4 1/2, G 1/2, 4-11 bar, 7, 5 kW

Artiklové číslo: 103044
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 103044
EAN / GTIN 4047322211123
Číslo výrobce 103044
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový spínač, kompresory, trojfázové provedení, F4 1/2, teplota média -5 °C až 80 °C, G 1/2, rozsah nastavení 4 - 11 bar, 7, 5 kW.

Charakteristika:

  • Závit: G 1/2 IG
  • Počet pólů: 3
  • Funkce: otvírač
  • Druh krytí: IP 54
  • Provedení: Třífázové provedení
  • frekvence spínání: max. 120 (elektricky), 600 (mechanicky)
  • Rozsah nastavení max.: 11 bar
  • Rozsah nastavení min.: 4 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: -5 °C