Tlakový spínač, bajonetová přípojka, pozinkovaná ocel, G 1/4, 1-10 bar

Artiklové číslo: 103027
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 103027
EAN / GTIN 4047322126359
Číslo výrobce 103027
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový spínač, přepínací kontakt, bajonetová přípojka, pozinkovaná ocel, okolní teplota. -25 °C až 85 °C, G 1/4, rozsah nastavení 1–10 bar. Tlakový spínač speciálně pro použití v kritických oblastech (voda) nebo pro venkovní použití. Nejvyšší možný stupeň krytí IP 67 v kombinaci s elektrickým připojením ve formě bajonetové spojky.

Charakteristika:

  • Konstrukční provedení: Membrána (UR) pružinová
  • Závit: G 1/4 AG
  • Funkce: přepínací kontakt
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • spínací napětí: 42 V
  • frekvence spínání: 200/min
  • Rozsah nastavení max.: 10 bar
  • Rozsah nastavení min.: 1 bar
  • Elektrické připojení: Bajonetová spojka, konektor Ø 2,5 mm
  • Maximální teplota okolí: 85 °C
  • Minimální teplota okolí: -25 °C