Třmenový mikrometr, jednoduchá verze 17-18″

Artiklové číslo: 103-194
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103-194
EAN / GTIN 4946368004952
Číslo výrobce 103-194
L-číslo L40010 8516
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Lehký dílenský design se spáleným smaltem. Ráčna zajišťuje konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Rovinnost: 0,00004”
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,00035”
  • Velikost / rozměr: 0,69 X 0,42 X 0,058 M
  • Rozsah měření: 17 - 18
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem, jemně lapované
  • Měřicí síla: 10-15
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), stoupání vřetena 0,5 mm
  • Souběžnost: 0,00024”
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 21 mm
  • Rozdělení stupnice: 0,001”
  • Palcová/metrická: Palce