Tlakový spínač, standardní, pozinkovaná ocel, G 1/4, 1-10 bar, spínač

Artiklové číslo: 102997
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102997
EAN / GTIN 4047322126182
Číslo výrobce 102997
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový spínač standardní provedení, pozinkovaná ocel, okolní teplota. -25 °C až 85 °C, G 1/4, rozsah nastavení 1 - 10 bar, spínač. Pro kapalná, nekorozivní a plynná média. Snadno nastavitelný i pod tlakem. Lze integrovat v jakékoli montážní poloze. Nastavení tlaku pomocí šroubu s vnitřním šestihranem.

Charakteristika:

  • Konstrukční provedení: Membrána (NBR) pružinová
  • Závit: G 1/4 AG
  • Funkce: spínač
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • spínací napětí: 42 V
  • frekvence spínání: 200/min
  • Rozsah použití: Vzduch, hydraulický olej, olejové emulze, voda
  • Rozsah nastavení max.: 10 bar
  • Rozsah nastavení min.: 1 bar
  • Elektrické připojení: Plochá zástrčka 2 x 6,3 x 0,8
  • Maximální teplota okolí: 85 °C
  • Minimální teplota okolí: -25 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku