Tlakový spínač, standardní, pozinkovaná ocel, G 1/4, 0, 5-2 bar, spínač

Artiklové číslo: 102996
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 102996
EAN / GTIN 4047322126175
Číslo výrobce 102996
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový spínač standardní provedení, pozinkovaná ocel, okolní teplota. -25 °C až 85 °C, G 1/4, rozsah nastavení 0, 5 - 2 bar, spínač. Pro kapalná, nekorozivní a plynná média. Snadno nastavitelný i pod tlakem. Lze integrovat v jakékoli montážní poloze. Nastavení tlaku pomocí šroubu s vnitřním šestihranem.

Charakteristika:

  • Konstrukční provedení: Membrána (NBR) pružinová
  • Závit: G 1/4 AG
  • Funkce: spínač
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • spínací napětí: 42 V
  • frekvence spínání: 200/min
  • Rozsah použití: Vzduch, hydraulický olej, olejové emulze, voda
  • Rozsah nastavení max.: 2 bar
  • Rozsah nastavení min.: 0,5 bar
  • Elektrické připojení: Plochá zástrčka 2 x 6,3 x 0,8
  • Maximální teplota okolí: 85 °C
  • Minimální teplota okolí: -25 °C