• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Impulzní membránový ventil, NC, 230 V, 50-60 Hz, vnitřní předřazený ovládací signál, G 2 1/2

Artiklové číslo: 102987
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
Katalogové číslo 102987
EAN / GTIN 4047322161251

Popis

Popis:

Impulzní membránový ventil, NC, 230 V, 50 - 60 Hz, vnitřní předřazený ovládací signál, teplota média max. 85 °C, G 2 1/2, PN 0, 35 - 8, 5 bar, membrána CR. Moderní ochrana životního prostředí vyžaduje odpovídající postupy čištění. Filtrační zařízení jsou nezbytnou součástí systémů pro čištění vzduchu. K čištění použitých tkaninových filtrů se v krátkých intervalech foukají tlakové impulsy proti směru hlavního proudu do tkaninových filtrů. Magnetické ventily použité pro tento účel se vyznačují konstrukčními vlastnostmi specifickými pro danou aplikaci.: - Rohová konstrukce pro optimalizaci proudění vzduchu - Plný průřez ventilu na sedle ventilu - Extrémně krátké spínací časy - Tichý provoz díky zabudovaným tlumičům hluku (velikost 1 1/2 až 2 1/2 dodatečně montovatelná) - Snadná údržba a opravy díky okamžitě dostupným membránám a opotřebitelným dílům Ventil není vhodný jako uzavírací orgán pro standardní aplikace.

Charakteristika:

  • A: 80,0 mm
  • Š: 168,0 mm
  • DN: 66
  • Konstrukce: 2
  • Kryty a skříně: Hliník
  • Závit: G 2 1/2
  • Funkce: bez proudu uzavřeno (NC)
  • Membrána: CR
  • Druh krytí: IP 65 (při použití zásuvky zařízení/konektoru)
  • Vnitřní díly: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 8,5 bar
  • Provozní tlak minimální: 0,35 bar
  • Odvzdušňovací přípojka: G 3/4
  • Elektrické připojení: ISO 4400 Zásuvka zařízení/konektor
  • Max. teplota média: 85 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 85 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C