3/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, přímo řízený 24 V DC, NBR, Rp 1/8, PN 0-7 bar

Artiklové číslo: 102965
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 102965
EAN / GTIN 4047322160704
Číslo výrobce 102965
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, přímo řízený 24 V DC, teplota média -20 °C až 90 °C, NBR, Rp 1/8, PN 0 - 7 bar. Pro všechny aplikace se stlačeným vzduchem, neutrálními plyny a řídkými neutrálními médii.

Charakteristika:

  • A: 75,0 mm
  • Š: 30,0 mm
  • DN: 2,4
  • Konstrukce: 7
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: Rp 1/8
  • Funkce: bez proudu uzavřeno (NC)
  • Druh krytí: IP 65 (při použití zásuvky zařízení)
  • Vnitřní díly: z nerezové oceli
  • ventilové sedlo: mosaz
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 7 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Elektrické připojení: pro zásuvku PG 11 P, podle ISO 4400
  • Max. teplota média: 90 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 75 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C