2/2-cestné magnetické ventily, mosaz, NC, přímo řízené, 230–240 V, 50–60 Hz, 16 VA, FKM, G1/8, PN0–14 bar

Artiklové číslo: 102885
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102885
EAN / GTIN 4047322158701
Číslo výrobce 102885
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestné magnetické ventily, mosaz, NC, přímo řízené, 230 - 240 V, 50 - 60 Hz, 16 VA, teplota média -10 °C až 140 °C, FKM, G 1/8, PN 0 - 14 bar. Cenově výhodná řada v provedeních – s přímým ovládáním – s nuceným ovládáním – s předřazeným ovládáním Pro všechna použití se stlačeným vzduchem, neutrálními plyny a řídkými neutrálními médii.

Charakteristika:

  • A: 54,0 mm
  • Š: 40,0 mm
  • DN: 2,5
  • Konstrukce: 2
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1/8
  • Funkce: bez proudu uzavřeno (NC)
  • Druh krytí: IP 65 (při použití zásuvky zařízení)
  • Vnitřní díly: z nerezové oceli
  • ventilové sedlo: mosaz
  • těsnicí materiál: FKM
  • Provozní tlak max: 14 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Elektrické připojení: pro zásuvku PG 9/PG 11, podle ISO 4400
  • Max. teplota média: 140 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku