2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NO, přímo řízený, 24 V DC, NBR, G 1/4, PN 0-6, 5 bar

Artiklové číslo: 102832
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102832
EAN / GTIN 4047322159999
Číslo výrobce 102832
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NO, přímo řízený, 24 V DC, teplota média -25 až + 80 °C, okolní teplota -25 až + 55 °C, NBR, G 1/4, PN 0-6, 5 bar. Dlouhodobě osvědčená standardní řada v provedeních – s přímým ovládáním – s nuceným ovládáním – s předřazeným ovládáním Pro všechny aplikace se stlačeným vzduchem, neutrálními plyny a řídkými neutrálními médii.

Charakteristika:

  • A: 80,0 mm
  • Š: 40,0 mm
  • DN: 3,2
  • Konstrukce: 2
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1/4
  • Funkce: bez proudu otevřené (NO)
  • Druh krytí: IP 65 (při použití zásuvky zařízení)
  • Vnitřní díly: z nerezové oceli
  • ventilové sedlo: mosaz
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 6,5 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Elektrické připojení: ISO 4400, konektor (PG 11 P)
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: -25 °C
  • Maximální teplota okolí: 55 °C
  • Minimální teplota okolí: -25 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku