Ochranná trubka k zašroubování, G 1/2, L1 = 100 mm, slitina mědi

Artiklové číslo: 102811
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 102811
EAN / GTIN 4047322166188
Číslo výrobce 102811
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Ochranná trubka k zašroubování, se zajišťovací šroubem, G 1/2, L1 = 100 mm, provozní tlak max. 6 bar, slitina mědi. Pro bimetalové teploměry řady „vysoce kvalitní provedení“.

Charakteristika:

  • L1: 100,0 mm
  • OK: 27 mm
  • Závit: G 1/2 AG
  • Materiál: slitina mědi
  • Ø těsnicího kroužku: 26 mm
  • Průměr ochranné trubky: 10 mm
  • Provozní tlak max: 6 bar