Bimetalový teploměr, vysoce kvalitní provedení, L1=160/L2=140 Ø100, 0 °C až 160 °C

Artiklové číslo: 102807
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 102807
EAN / GTIN 4047322099189
Číslo výrobce 102807
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bimetalový teploměr, vysoce kvalitní provedení, připojení vzadu pro ochrannou trubici typů SR03, SR13, SR23, Ø100 mm, rozsah měření. 0 °C až 160 °C. Použití: Všestranné použití ve strojírenství, při výrobě nádrží, potrubí a přístrojů, v topenářství. Je nutná ochranná trubka (odnímatelná pomocí zajišťovacího šroubu).

Charakteristika:

  • Kroužek: CrNi ocel
  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Typ WIKA: 52
  • Přípojka: hladký, s objímkou pro ochrannou trubku, Ø 18 mm
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • ponorná hřídel: Ø 8 mm, CrNi ocel
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: vzadu
  • Provozní tlak: max. 25 bar (na ochranné trubce)
  • oprava zobrazení: nastavitelná ručička
  • Max. zobrazovací plocha: 160 °C
  • Minimální zobrazovací plocha.: 0 °C
  • Vhodné pro typy ochranných trubek: SR03 / SR13 / SR23
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 1 bar