Bimetalový teploměr, vysoce kvalitní provedení, L1=100/L2=80, Ø 63, 0 °C až 200 °C

Artiklové číslo: 102791
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102791
EAN / GTIN 4047322098885
Číslo výrobce 102791
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bimetalový teploměr, vysoce kvalitní provedení, připojení vzadu pro ochrannou trubici typů SR02, SR12, SR22, Ø63 mm, rozsah měření. 0 °C až 200 °C. Použití: Všestranné použití ve strojírenství, při výrobě nádrží, potrubí a přístrojů, v topenářství. Je nutná ochranná trubka (odnímatelná pomocí zajišťovacího šroubu).

Charakteristika:

  • Kroužek: CrNi ocel
  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Typ WIKA: 52
  • Přípojka: hladký, s objímkou pro ochrannou trubku, Ø 18 mm
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • ponorná hřídel: Ø 8 mm, CrNi ocel
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: vzadu
  • Provozní tlak: max. 25 bar (na ochranné trubce)
  • oprava zobrazení: nastavitelná ručička
  • Max. zobrazovací plocha: 200 °C
  • Minimální zobrazovací plocha.: 0 °C
  • Vhodné pro typy ochranných trubek: SR02 / SR12 / SR22
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 2 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku