Bimetalový teploměr, G 1/2 vzadu, L=100, Ø 100, 0 °C až 120 °C

Artiklové číslo: 102776
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102776
EAN / GTIN 4047322098618
Číslo výrobce 102776
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bimetalový teploměr, průmyslové provedení, připojení vzadu, G 1/2, délka ponorné trubice 100 mm, Ø 100 mm, rozsah měření 0 °C až 120 °C. Použití: Všestranné použití v průmyslu. Ochranná trubka není nutná.

Charakteristika:

  • Kroužek: CrNi ocel
  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 52
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • ponorná hřídel: Ø 8 mm, CrNi ocel
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: vzadu
  • Provozní tlak: max. 25 bar (na ponorné části)
  • oprava zobrazení: nastavitelná ručička
  • Délka ponorné části: 100 mm
  • Max. zobrazovací plocha: 120 °C
  • Minimální zobrazovací plocha.: 0 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 1 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku