Tlakový snímač, měřicí rozsah 0 - 6, 0 bar, G 1/4, CrNi ocel 1.4404

Artiklové číslo: 102745
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 102745
EAN / GTIN 4047322277075
Číslo výrobce 102745
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový snímač pro obecné průmyslové použití, nelinearita 0,5 %, měřicí rozsah 0–6,0 bar, G 1/4, CrNi ocel 1.4404. Ve standardním provedení pro všeobecné použití. Pro elektronické měření tlaku v oblasti nízkého a vysokého tlaku.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4404
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: A-10
  • Druh krytí: IP 65 podle EN 60529
  • Výstupní signál: 4 - 20 mA, 2vodičový
  • nelinearita: 0,5 % rozpětí
  • Provozní napětí: 8 - 30 V
  • Rozsah měření max. bar: 6 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Elektrické připojení: s úhlovou zástrčkou podle DIN EN 175301-803 A
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: 0 °C
  • Části přicházející do styku s měřenou látkou: CrNi ocel 1,4404
  • Maximální teplota okolí: 80 °C
  • Minimální teplota okolí: 0 °C