Tlumič rázů pro manometr, G 1/2, PN 400 bar, z mosazi

Artiklové číslo: 102682
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 102682
EAN / GTIN 4047322122924
Číslo výrobce 102682
L-číslo L00970 121424
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlumič rázů pro manometr, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, teplota: max. 120 °C, z mosazi. Pro tlumení nárazových tlakových zatížení na manometrech.

Charakteristika:

  • PN: 400 bar
  • OK: 27 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Typ WIKA: 910,12
  • Vlákno 1: G 1/2 AG
  • Vlákno 2: G 1/2 IG
  • těsnicí materiál: NBR
  • regulační šroub: Nerezová ocel 1,4404
  • Uzavírací šroub: mosaz
  • Teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C