Manometrický uzavírací ventil, upínací objímka, DIN16271, poniklovaný, G 1/2

Artiklové číslo: 102668
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 102668
EAN / GTIN 4047322123358
Číslo výrobce 102668
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací ventil manometru, čep - upínací objímka, DIN 16271, tvar A, z brunované oceli, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 120 °C. Slouží jako uzavírací a škrticí zařízení pro tlakoměry, k měření kapalin, plynů a par.

Charakteristika:

  • PN: 400 bar
  • OK: 27 mm
  • Kryty a skříně: Ocel
  • ruční kolečko: Plast
  • Typ WIKA: 910,11
  • Vlákno 1: G 1/2 AG
  • Vlákno 2: G 1/2 IG
  • Provedení: Čep / upínací objímka, s kontrolním čepem M20x1,5
  • upínací objímka: Ocel
  • ventilový kužel: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: PTFE
  • ventilová hřídel: z nerezové oceli
  • Převlečná matice: Ocel
  • Provozní teplota max.: 120 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C