Uzavírací ventil s manometrem, objímka - objímka, mosaz leštěná, G 1/2, 40x5

Artiklové číslo: 102646
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 102646
EAN / GTIN 4047322122726
Číslo výrobce 102646
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací ventil s manometrem, mufová spojka – mufová spojka, z leštěné mosazi, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C, zkušební příruba 40x5. Je vhodné mezi tlakoměr a potrubí vložit uzavírací ventil. Při poloze páčky „vyfouknout“ se médium dostává do atmosféry. Uzavírací kohouty s kontrolním připojením slouží k současnému připojení měřidel provozního tlaku k tlakovému potrubí.

Charakteristika:

  • PN: 25 bar
  • OK: 27 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1/2 IG
  • Typ WIKA: 910,10
  • Ruční páka: Plast
  • Provedení: Mufa / mufa, s kontrolním přírubou 40x5
  • kontrolní příruba: 40x5
  • Rozsah použití: pro všechny manometry s plochým těsnicím kroužkem podle DIN 16258
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C