Popis:
Kontaktní manometr s magnetickým spínačem, připojení radiální dole, G 1/2, typ PGS21, třída kvality 1, 0, měřicí rozsah 0 - 600, 0 bar, Ø 160. Trubkový manometr v robustním provedení s elektrickým hraničním signálním snímačem (magnetický kontakt), typ kontaktu 821.21.
Elektrický hraniční spínač otevře elektrický obvod při dosažení první nastavené mezní hodnoty a uzavře jej při dosažení druhé hodnoty. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi. Jmenovitý provozní proud: Zapínací proud 1, 0 A Vypínací proud 1, 0 A Trvalý proud 0, 6 A Zapojení kontaktů 821.21: 1. Kontakt se otevře při překročení nastavených hodnot 2. Kontakt se uzavře při překročení nastavených hodnot.
Charakteristika:
- Kroužek: CrNi ocel 1,4301
- Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
- Závit: G 1/2 AG
- Typ WIKA: PGS21
- měřicí člen: CrNi ocel 1.4571
- Třída jakosti: 1,0
- ukazatel: slitina mědi
- Průměr nádoby: 160 mm
- Zorník: Polykarbonát
- poloha připojení: radiálně dole
- Spínací výkon max.: 30 W / 50 VA
- Rozsah měření max. bar: 600 bar
- Rozsah měření min. bar: 0 bar
- Max. teplota média: 80 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C
- Jmenovité provozní napětí Ueff max.: 250 V
- Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 10 bar
- Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak