Membránový manometr, robustní, G 1/2 radiálně dole, 0 - 4, 0 bar, Ø 100

Artiklové číslo: 102588
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 102588
EAN / GTIN 4047322163293
Číslo výrobce 102588
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Plátkový manometr, robustní provedení, přípojka radiálně dole, G 1/2, typ 422.12, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah 0 - 4, 0 bar, Ø 100. Plátkové manometry v robustním nebo chemickém provedení. Vhodné pro plynná a kapalná média, v chemickém provedení také v agresivním prostředí.

Charakteristika:

  • Kroužek: CrNi ocel, černá
  • Kryty a skříně: šedá litina, černá
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 422,12
  • měřicí člen: CrNi ocel
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 4 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Průměr měřicí příruby: 100 mm
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,1 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak