Přesný tlakoměr, G 1/2 radiálně dole, 0 - 250, 0 bar, Ø 160

Artiklové číslo: 102576
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 102576
EAN / GTIN 4047322021234
Číslo výrobce 102576
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přesný manometr, připojení radiální dole, G 1/2, typ 312.20, třída přesnosti 0, 6, stupnice. 2, 000, rozsah měření 0 - 250, 0 bar, Ø 160. Trubkový manometr pro přesné měření. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kroužek: CrNi ocel
  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 312,20
  • měřicí člen: CrNi ocel
  • Třída jakosti: 0,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 160 mm
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 250 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 2 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak