Manometr, CrNi ocel, bezpečnostní provedení, G 1/4 radiálně dole, -1/0, 0 bar, Ø 63

Artiklové číslo: 102450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 102450
EAN / GTIN 4047322095600
Číslo výrobce 102450
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr z CrNi oceli, bezpečnostní provedení, připojení radiální dole, G 1/4, typ 232.30, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah -1 / 0, 0 bar, Ø 63. Trubkový manometr (bezpečnostní provedení) z chromniklové oceli s nerozbitnou přepážkou (pevná přední stěna) a vyfukovatelnou zadní stěnou. Vhodné pro plynné a kapalné, agresivní, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, také v agresivním prostředí.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 232,30
  • Třída jakosti: 1,6
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • Zorník: Polykarbonát
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. bar: -1 bar
  • Max. teplota média: 200 °C
  • Teplota média min.: -40 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,05 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: Vysávání