Standardní manometr, CrNi ocel, G 1/4 vzadu uprostřed, 0 - 4, 0 bar, Ø 50

Artiklové číslo: 102442
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102442
EAN / GTIN 4047322276467
Číslo výrobce 102442
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní manometr z chromniklové oceli, připojení vzadu uprostřed, G 1/4, typ 131.11, třída kvality 2, 5, měřicí rozsah 0 - 4, 0 bar, Ø 50. Trubkový manometr (standardní model) kompletně z CrNi oceli, ekonomický a spolehlivý. Vhodné pro plynné a kapalné, agresivní, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, také v agresivním prostředí. Aplikace Clean Dry Air, strojírenství a všeobecné strojírenství.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 131,11
  • Třída jakosti: 2,5
  • Průměr nádoby: 50 mm
  • Zorník: Polykarbonát
  • poloha připojení: zadní, středové
  • Rozsah měření max. bar: 4 bar
  • Rozsah měření max. psi: 58
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -40 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,2 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku