Standardní manometr, CrNi ocel, G 1/4 dolní, 0 - 2, 5 bar, Ø 40

Artiklové číslo: 102408
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 102408
EAN / GTIN 4047322275958
Číslo výrobce 102408
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní manometr z chromniklové oceli, přípojka radiální dole, G 1/4, typ 131.11, třída kvality 2, 5, měřicí rozsah 0 - 2, 5 bar, Ø 40. Trubkový manometr (standardní model) kompletně z CrNi oceli, ekonomický a spolehlivý. Vhodné pro plynné a kapalné, agresivní, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, také v agresivním prostředí. Aplikace Clean Dry Air, strojírenství a všeobecné strojírenství.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 131,11
  • Třída jakosti: 2,5
  • Průměr nádoby: 40 mm
  • Zorník: Polykarbonát
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 2,5 bar
  • Rozsah měření max. psi: 36
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -40 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,1 bar