Zimní bunda INDUSTRY Macon, Unisex, Černá, Velikost 4XL

Artiklové číslo: 10235-194-09 4XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 10235-194-09 4XL
EAN / GTIN 5707209839565
Číslo výrobce 10235-194-09 4XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • produkt 4 v 1 s odnímatelnými rukávy a odnímatelnou podšívkou
  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Tvarované rukávy nabízejí velkou volnost pohybu
  • Extra ochrana proti chladu díky prodloužené zádě
  • zlepšuje viditelnost prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Kožich z umělé kožešiny
  • Odnímatelná podšívka z umělé kožešiny se zipem
  • Zapínání na zip, ochranný proužek proti povětrnostním vlivům a skryté lisovací kolíky
  • Rukávy jsou odnímatelné
  • Záda jsou prodloužená
  • Kapsa na zip pod ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům
  • Náprsní kapsy s klopou a skrytými druky
  • D-kroužek
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Přední kapsy
  • Vnitřní kapsa na zip
  • Žebrované manžety (pokryté ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům) a zapínání na zápěstí
  • Vnitřní nastavitelná stahovací šňůrka ve výšce pasu
  • Pas s možností nastavení tlačítka
  • Kontrastní švy
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g /m²
  • Struktura plátna.
  • Obvod hrudníku: 132 cm / 52 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění