Manometr, robustní provedení, G 1/2 dole, 0 - 10, 0 bar, Ø 100

Artiklové číslo: 102028
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102028
EAN / GTIN 4047322095747
Číslo výrobce 102028
L-číslo L00970 1876
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Ruční v robustním provedení s pouzdrem z CrNi oceli, připojení radiální dole, G 1/2, typ 212.20, třída kvality 1, 0, měřicí rozsah 0 - 10, 0 bar, Ø 100. Trubkový manometr v robustním provedení. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 212,20
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,0
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 10 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: -40 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,2 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku