Standardní manometr, plastové pouzdro, G 1/2 dole, -1/ + 3, 0 bar, Ø100

Artiklové číslo: 101965
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101965
EAN / GTIN 4047322114714
Číslo výrobce 101965
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní manometr s plastovým pouzdrem, jednoduchá stupnice v barech, přípojka radiálně dole, G 1/2, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah -1/ + 3, 0 bar, Ø 100. Trubkový manometr ve standardním provedení. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Plast
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 111,10
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • značka: -
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 3 bar
  • Rozsah měření min. bar: -1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,1 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: Vakuum/přetlak

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku