Standardní manometr, trojŠroubení 90ový čelní kroužek, G 1/4 vzadu, 0–400, 0 bar, Ø 63

Artiklové číslo: 101943
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101943
EAN / GTIN 4047322014939
Číslo výrobce 101943
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní manometr s trojúhelníkovým čelním kroužkem, ocelovým plechovým pouzdrem, připojením vzadu uprostřed, G 1/4, třída kvality 2, 5, měřicí rozsah 0-400, 0 bar, Ø 63. Trubkový manometr ve standardním provedení s montážním čelním kroužkem, chromovaný nebo černý ocelový plech, případně s trojúhelníkovým čelním kroužkem, chromovaný ocelový plech. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Ocelový plech
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 111,12
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 2,5
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: zadní, středové
  • Rozsah měření max. bar: 400 bar
  • Rozsah měření max. psi: 5 800
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 20 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku