Bit Professional PlusMinus/Phillips 1/4″ E6,3 SL/PH2

Artiklové číslo: 10177
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 10177
EAN / GTIN 4010995326876
Číslo výrobce 10177
L-číslo L60070 4791
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše potřeby: Robustní a přesně osazení bitů pro všeobecné šroubové spoje v průmyslu nebo obchodu.
  • Zvyšuje vaši efektivitu: Nejlepší vlastnosti soustřednosti pro stabilní šroubovací procesy.
  • Šetří čas: Snadná a rychlá detekce velikosti profilu díky vysoce kontrastnímu laserovému značení.
  • Zvyšuje vaši efektivitu: Nejlepší přístupnost k nízko polohným šroubům díky extra dlouhým 90 mm bitům.
  • Pohon: DIN 3126, ISO 1173, tvar E 6,3.
  • Použití: Pro šroubové spoje na šrouby plus-minus v systémech rozvaděčů, pojistkové skříňky, svorkovnice a relé.
  • Materiál: Vysoce kvalitní chrom-vanadové ocel, kalené.
  • DIN 3126, ISO 1173, provedení E6.3

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Phillips PlusMinus: SL/PH2
  • Celková délka (mm): 90 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne