Popis:
Proporcionální regulační ventil „posiflow“ pro vzduch / plyn / vodu / olej, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1, 6, maximální rozdíl provozního tlaku 4,0 bar. Pro elektronickou regulaci průtoku. Pro všechny aplikace, ve kterých je třeba regulovat průtok kapaliny nebo plynu. Ventil pracuje na základě speciální technologie magnetického kotvy s nízkým třením a vysokou dynamikou. Při použití tohoto zařízení se zásuvným zesilovačem: Minimální a maximální proud a frekvence lze měnit pomocí integrovaných potenciometrů. Lze také připojit proudovou rampu, kterou lze měnit pomocí potenciometru. Tím lze dosáhnout pomalých změn průtoku i přes skokové změny požadované hodnoty. Při nastavených hodnotách < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA) je řídicí proud zcela vypnut, takže ventil je bez proudu (funkce těsného uzavření). Pro provoz těchto proporcionálních ventilů doporučujeme použití zásuvného zesilovače. Výhody: - úspora místa a nákladů - integrovaná regulace teploty - přesná regulace - optimální průtok bez vodních rázů - rampa pro plynulou reakci na náhlé změny vstupního signálu - funkce vypnutí
Charakteristika:
- A: 59,0 mm
- Š: 25,0 mm
- C: 78,0 mm
- DN: 1,6
- Medium: Vzduch, neutrální plyny, voda, olej
- Kryty a skříně: mosaz
- Závit: G 1/8
- Vnitřní díly: z nerezové oceli
- ventilové sedlo: mosaz
- Řízení: prostřednictvím konektorového zesilovače 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
- Rozsah tlaku: Vakuum až 8 barů
- ventilová deska: FKM
- těsnicí materiál: FKM
- Bezpečnostní chování: těsně uzavíratelný při poklesu napětí
- Max. teplota média: 50 °C
- Teplota média min.: 0 °C
- Maximální teplota okolí: 40 °C
- Minimální teplota okolí: 0 °C
- Rozdíl provozního tlaku max.: 4 bar