Proporcionální regulační ventil „sentronic D“, 24 V DC, G 1/4, DN 8

Artiklové číslo: 101633
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101633
EAN / GTIN 4047322163569
Číslo výrobce 101633
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Proporcionální regulační ventil „sentronic D“, 3cestné provedení, digitální, 24 V DC, G 1/4, DN 8, tlakový rozsah 0–10 bar. Pro elektronickou regulaci tlaku. Vysoce dynamický 3cestný proporcionální ventil s digitálním ovládáním. D znamená: - Digitální řídicí technika - Displej (integrovaný displej) - Přímo řízený ventil - Dynamický (vysoká rychlost) Zvláštností je software DaS (viz soubory ke stažení), který prostřednictvím PC (počítačové rozhraní RS 232) nabízí možnost optimálního nastavení regulátoru. Zároveň lze vizualizovat požadovanou a skutečnou hodnotu. Dalšími funkcemi jsou diagnostika, parametrizace a údržba. Pomocí integrovaného displeje a funkčních tlačítek lze ventil v počátečním tlaku také změnit a provozovat bez PC. Výhody: - nízká hystereze - velmi krátké doby odezvy - extrémně nízká citlivost odezvy - žádná trvalá spotřeba vzduchu - analogový výstup skutečné hodnoty - digitální regulace - vysoká rychlost - komunikace s PC

Charakteristika:

  • Š: 66,0 mm
  • C: 138,0 mm
  • DN: 8
  • Medium: Vzduch nebo neutrální plyny (předepsán filtr ≤ 50 µm)
  • Kryty a skříně: Hliník
  • Závit: G 1/4
  • Aktivace: proporcionální magnet
  • Průtok: 1750 l/min
  • Vnitřní díly: POM
  • Řízení: 0 - 10 V
  • těsnicí materiál: NBR
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: 0 bar
  • Digitální výstup: Výstup tlakového spínače PNP +/- 5 %
  • Bezpečnostní chování: odvzdušňující při poklesu napětí
  • Analogový výstup max.: 10 V
  • Analogový výstup min.: 0 V
  • Elektrická hodnota: 0 - 10 V
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: 0 °C
  • Maximální teplota okolí: 50 °C
  • Minimální teplota okolí: 0 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku