Filtr „inline“, 36 µm, G 1/4 IG/AG, SW 19

Artiklové číslo: 101521
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 101521
EAN / GTIN 4047322203708
Číslo výrobce 101521
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr „inline“, 36 µm, G 1/4 vnitřní / vnější, SW 19, vstupní tlak max. 18 bar, teplotní rozsah 0 °C až 80 °C, pouzdro: Mosaz. Pro integraci do systému stlačeného vzduchu, pokud různé části systému nebo nástroje kladou různé požadavky na kvalitu vzduchu.

Charakteristika:

  • A: 18,0 mm
  • L: 48,0 mm
  • OK: 19 mm
  • Řada: inline
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1/4 IG/AG
  • Vnitřní díly: NBR
  • filtrační vložka: Mosaz poniklovaná
  • jemnost filtru: 36 µm
  • Vstupní tlak max.: 18 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: 0 °C