Popis:
Inline regulátor tlaku, 2 x IG, bez sekundárního odvzdušnění, G 1/4, SW 17, pracovní tlak (přednastavený) 3 bar, PN max. 18 bar. Jednočinný membránový regulátor lze zabudovat do každého systému stlačeného vzduchu. Tlak je nastaven z výroby a nelze jej změnit, takže produkt je odolný proti manipulaci. Regulátor je vhodné namontovat přímo na nástroj, aby byl zajištěn správný tlak. Tímto způsobem není nástroj zatěžován vyšším tlakem v přívodním systému a je chráněn před kolísáním tlaku v hadicích, trubkách atd. Použitím regulátoru tlaku potrubí se dosahuje energetické účinnosti a hospodárnosti.
Charakteristika:
- A: 34,0 mm
- Š: 52,0 mm
- OK: 17 mm
- Řada: inline
- Kryty a skříně: Zinek
- Závit: G 1/4
- Průtok: 700 l/min
- Vnitřní díly: mosaz, NBR, nerezová ocel
- Provozní tlak max: 18 bar
- měření průtoku: přiP1 = 12 bar a poklesu tlakuΔp = 0,5 bar
- Teplotní rozsah max.: 60 °C
- Rozsah teplot min.: 0 °C
- Pracovní tlak (přednastavený): 3 bar