Inline regulátor tlaku, 2 x IG, se sekundárním odvzdušněním, G 1/2, 4 bar

Artiklové číslo: 101485
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 101485
EAN / GTIN 4047322247214
Číslo výrobce 101485
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Inline regulátor tlaku, 2 x IG, se sekundárním odvzdušněním, závislý na předtlaku, G 1/2, pracovní tlak (přednastavený) 4 bar, PN max. 25 bar. Většina pneumatických nástrojů je připojena přímo k tlakovému vzduchu pomocí rychlospojky a je tak většinou zásobována vyšším tlakem, než je potřeba. Tím se zvyšuje spotřeba a dochází k přetížení nástrojů. Automatické sekundární odvětrávání zajišťuje dodatečnou bezpečnost. Pokud je nyní nástroj odpojen od hadice, zůstává na straně nástroje zbytkový tlak, který zůstává funkční po krátkou dobu i po vypnutí. Neúmyslné spuštění nástroje může proto vést k vážnému zranění uživatele (sponkovačky a hřebíkovačky mohou vystřelit až 10 ran). Použitím přednastavených regulátorů tlaku Inline, které jsou přizpůsobeny dané aplikaci, se tento efekt eliminuje a dosahuje se tak energetická účinnost a hospodárnost.

Charakteristika:

  • A: 68,0 mm
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 30 mm
  • Řada: inline
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: Hliník
  • Závit: G 1/2
  • Přípojka: 2 x vnitřní závit
  • Průtok: 1800 l/min
  • Vnitřní díly: Nerezová ocel, nitrilová guma, mosaz
  • Provozní tlak max: 25 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: 0 °C
  • Pracovní tlak (přednastavený): 4 bar