Popis:
Trennscheibe f. Bleche/Profile/Vollmaterial, Abmess.150x1,6x22 mm, Hersteller TYROLIT # 920351
Inline regulátor tlaku, 2 x IG, se sekundárním odvzdušněním, závislý na předtlaku, G 1/4, pracovní tlak (přednastavený) 6 bar, PN max. 25 bar. Většina pneumatických nástrojů je připojena přímo k tlakovému vzduchu pomocí rychlospojky a je tak většinou zásobována vyšším tlakem, než je potřeba. Tím se zvyšuje spotřeba a dochází k přetížení nástrojů. Automatické sekundární odvětrávání zajišťuje dodatečnou bezpečnost. Pokud je nyní nástroj odpojen od hadice, zůstává na straně nástroje zbytkový tlak, který zůstává funkční po krátkou dobu i po vypnutí. Neúmyslné spuštění nástroje může proto vést k vážnému zranění uživatele (sponkovačky a hřebíkovačky mohou vystřelit až 10 ran). Použitím přednastavených regulátorů tlaku Inline, které jsou přizpůsobeny dané aplikaci, se tento efekt eliminuje a dosahuje se tak energetická účinnost a hospodárnost.
Charakteristika:
- A: 59,0 mm
- SW 1: 16 mm
- SW 2: 19 mm
- Řada: inline
- Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Kryty a skříně: Hliník
- Závit: G 1/4
- Přípojka: 2 x vnitřní závit
- Průtok: 700 l/min
- Vnitřní díly: Nerezová ocel, nitrilová guma, mosaz
- Provozní tlak max: 25 bar
- Teplotní rozsah max.: 80 °C
- Rozsah teplot min.: 0 °C
- Pracovní tlak (přednastavený): 6 bar